曜日別特売

中心温度センサ付赤外線放射温度計

中心温度センサ付赤外線放射温度計 - testo(テストー)

接触式、非接触式での温度測定ができる食品用温度計です。1秒間に2回の赤外線測定により、食品の表面温度を非常に素早く測定できます。赤外放射および中心温度計は、HACCPに準拠し、EN 13485規格に適合しているため、食品業界での使用に適しています。IPX7以上の防水性能を持つ製品です。

寸法(mm)
148×34.4×19
サイズ
1ライン
質量(g)
80
電源
単4乾電池×2本(テスト用付属)
測定範囲(℃)
接触式:-50~+230、赤外線(非接触式):-50~+300
測定精度
接触式:-20~+99.9℃/±0.5℃、その他/±1.0℃または計測値の±1% 赤外線(非接触式):±1.5℃(-20~+100℃)、±2.0℃または計測値の±2%(その他の範囲)
分解能
0.1℃
ディスプレイ
LCD
測定間隔
接触式:1.25秒、赤外線(非接触式):0.5秒
動作温度(℃)
-20~+50
アズワン品番
4-1230-01
バッテリー寿命
約20時間
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58201764T826-T4
¥30,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする