曜日別特売

放射温度計

放射温度計 - BOSCH(ボッシュ)放射温度計 - BOSCH(ボッシュ)放射温度計 - BOSCH(ボッシュ)放射温度計 - BOSCH(ボッシュ)放射温度計 - BOSCH(ボッシュ)
(3件のレビュー)

物体表面温度を非接触でワンタッチ、カンタン測定。
コンパクトなガンタイプで、使いやすさ抜群!
3モード測定:3段階の放射率を選ぶことで、より正確な測定が可能です。
液晶ディスプレイはバックライト付きで暗所でも測定結果が一目でわかります。

用途
表面温度の非接触式測定
車輛整備時の診断に:ポイントごとに非接触で温度の確認ができます。ビル設備の定期保守・検査に:部品交換、メンテナンスの必要性の予見に役立ちます。
付属品キャリングバック、単3アルカリ乾電池×2本(モニター用)質量(g)220(乾電池含)電源単3アルカリ乾電池×2本測定範囲(℃)-30~+500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×54×101精度-30~-10℃:±(1.8℃+0.1×周辺温度℃)、-10~0℃:±2.8℃、±0~+100℃;±1.8℃、+100~+500℃:±1.8% 4連続使用時間(時間)最大約9測定対象車輛整備時、食材搬入出時の品温検査、食材調理後の保存温度管理、ビル設備の定期保守・検査放射率0.75・0.85・0.95距離係数12:1測定範囲(cm)測定径比:12:1放射率設定約0.75・0.85・0.95レーザー波長(nm)650<1mW クラス2測定距離(m)0.1~1.25内容量1台
注意
レーザ光(クラス2 レーザ商品):ビームをのぞきこまないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58254404GIS500
11,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ボッシュ 放射温度計 GIS500型
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58254404
2023-09-29
用途: ろう付けの温度管理

単三電池を使っているのでこの製品を選びました。表示がとても見やすいです。

対象商品 : 58254404
2022-11-02
用途: エンジンなどの表面温度計測

シンプルな操作系で、わかりやすくてよい。計測温度の正確性については判断が出来ないが、なんとなく合っている気がする。

対象商品 : 58254404
2021-07-22
用途: 金属表面の温度

ちゃんとした説明書があるのが良いです。表面性状で感度の切り替えがありました。素のアルミ表面は無理かもしれないですが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする