TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタねじ Amplimite シリーズ , 用途 サブミニチュア D コネクタ
仕様
併用可能製品 = サブミニチュア D コネクタ
シリーズ = Amplimite
材質 = ステンレス鋼
長さ(mm)
127
幅(mm)
75
高さ(mm)
5
質量(g)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58256285
747784-8
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください