曜日別特売

D-subコネクタ Molex, メス, 24極

D-subコネクタ Molex, メス, 24極 - 日本モレックス(molex)
仕様
極数 = 24
オス/メス = メス
接続方向 = ライトアングル
実装タイプ = スルーホール
ピッチ = 1.91mm
定格電流 = 3.0A
ハウジング材質 = サーモプラスチック
定格電圧 = 40.0 V
シリーズ = MicroCross 74320
ワイヤ-基板レセプタクル、74320シリーズ. Molexの74320シリーズのMicroCross DVIコネクタ及びケーブルアセンブリは、クロス研磨された刃を画期的な方法で使用することで、高速電子性能を発揮します。MicroCross DVI相互接続製品は、1つのコネクタシステムでデジタルとアナログ両方のビデオ機能をサポートします。 74323シリーズコネクタ及び88741シリーズケーブルアセンブリとかん合します。
長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)20質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827449474320-4000
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする