曜日別特売

コイルホース

コイルホース - ジョプラックスコイルホース - ジョプラックスコイルホース - ジョプラックス

伸びクセがつきにくい高耐久性・高信頼性コイルホース

使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10使用流体空気コイル径(mm)Φ52内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
使用範囲(m)
コイル長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58277443T-1003J215-15157851702195
5,345
4,999
5,499(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58277459T-1005J215-151710003004400
7,511
7,045
7,750(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58277468T-1008J215-151612354356635
8,783
8,180
8,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする