TVスピーカー ワイヤレス 2.4GHz ネックバンドタイプ
首の形状にフィットする、映像と音声の遅延の少ない2.4GHz帯伝送方式を採用し、テレビから離れた場所からでも音声を聞き取りやすくするワイヤレスネックスピーカー。
- 付属品
- ACアダプター×1、USB充電ケーブル×2、AUXケーブル×1、RCAケーブル×1、取扱説明書
- 質量(g)
- <スピーカー>約165、<送信機>約45
- 外形寸法(mm)
- スピーカー部:約Φ62×D25、アーム部:約300
- 規格
- TELEC
- 最大出力(W)
- 1.0+1.0
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- <送信機>約70×50×23
- 連続使用時間(時間)
- 約7
- バッテリー
- リチウムイオン充電池
- 動作温湿度範囲
- 5℃~35℃/20%~80%(ただし、結露無きこと)
- 入力端子
- Φ3.5mmステレオミニジャック、光デジタル音声入力端子(角型)
- 充電時間(時間)
- 約3
- 入力電源
- <スピーカー>USB Type-C DC5V、<送信機>USB Type-C DC5V
- ドライバーユニット(Φmm)
- 20×2
- 伝送距離
- 見通し 約30m
- 周波数帯域(GHz)
- 2.4帯
- 内容量
- 1個
オーディオ の新着商品
ゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ホワイト ED-G1500BAR-WH [USB電源 /7.1ch]EDIFIER税込¥8,798¥7,998カテゴリ


















