曜日別特売

TVスピーカー ワイヤレス 2.4GHz 手元スピーカー

TVスピーカー ワイヤレス 2.4GHz 手元スピーカー - エレコム

縦置き、横置きが選べる、映像と音声の遅延の少ない2.4GHz帯伝送方式を採用し、テレビから離れた場所からでも音声を聞き取りやすくするコンパクトなワイヤレス手元スピーカー。

付属品
ACアダプター×1、USB充電ケーブル×2、AUXケーブル×1、RCAケーブル×1、取扱説明書
質量(g)
<スピーカー>約350、<送信機>約45
規格
TELEC
最大出力(W)
1.3+1.3 (ACアダプター使用時)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
<スピーカー>約170×80×75、<送信機>約70×65×23
連続使用時間(時間)
約16
バッテリー
リチウムイオン充電池
動作温湿度範囲
5℃~35℃/20%~80%(ただし、結露無きこと)
入力端子
Φ3.5mmステレオミニジャック、光デジタル音声入力端子(角型)
充電時間(時間)
約3.5
入力電源
<スピーカー>USB Type-C DC5V、<送信機>USB Type-C DC5V
出力端子
Φ3.5mmステレオミニジャック
ドライバーユニット(Φmm)
40×2
伝送距離
見通し 約30m
周波数帯域(GHz)
2.4帯
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58385076SP-TVWT01CBKブラックブラック
¥19,030
取扱い終了
58385085SP-TVWT01CWHホワイトホワイト
¥19,030
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする