テレビ用オーディオ受信機 ワイヤレス 2.4GHz 送信機付
お手持ちのヘッドホンで楽しめる!映像と音声の遅延の少ない2.4GHz帯伝送方式を採用し、テレビから離れた場所からでも音声を聞き取りやすくするコンパクトなワイヤレスオーディオ送信機、受信機セット
- 付属品
- 単三形乾電池×2、USBケーブル×2、AUXケーブル×1、RCAケーブル×1、ネックストラップ×1、取扱説明書
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- <受信機>約65(電池含まず)、<送信機>約55
- 規格
- TELEC
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- <受信機>約61×30×102、<送信機>約76×70×22
- 連続使用時間(時間)
- 約10(アルカリ電池、ニッケル水素電池使用時)
- バッテリー
- 単三形乾電池×2本
- 動作温湿度範囲
- 5℃~35℃/20%~80%(ただし、結露無きこと)
- 入力端子
- Φ3.5mmステレオミニジャック
- 入力電源
- <受信機>USB Micro-B DC5V、<送信機>USB Micro-B DC5V
- 色(本体)
- ブラック
- 出力端子
- Φ3.5mmステレオミニジャック
- 伝送距離(m)
- 見通し 約30
- 周波数帯域(GHz)
- 2.4帯
- 内容量
- 1個
オーディオ の新着商品
ゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ホワイト ED-G1500BAR-WH [USB電源 /7.1ch]EDIFIER税込¥8,798¥7,998カテゴリ


















