ポールクランプ機構が付いた1/4インチ用カメラネジ付自由雲台。
VRアクセサリーやデジカメ・小型カメラ・センサー等をポールやメタルラック、パイプ等の円柱に取付できます。
自由雲台付で取付角度を自在に調整ができます。
取付は手回しネジを締めるだけの簡単取付、力入らずで女性にもオススメです。
対応径はΦ13~45mmまで対応します。
無駄な部分をすべて省く事でコンパクトかつシンプルなデザインに。
2.0mm厚の鉄を使用することで抜群の強度を実現。
クランプ部には取付面に傷が入りにくくするゴムシール付。