自由雲台 ウォール式

自由雲台 ウォール式 - 長尾製作所自由雲台 ウォール式 - 長尾製作所自由雲台 ウォール式 - 長尾製作所自由雲台 ウォール式 - 長尾製作所自由雲台 ウォール式 - 長尾製作所自由雲台 ウォール式 - 長尾製作所
(2件のレビュー)

壁や家具等に取付できる1/4インチ用カメラネジ付自由雲台。
VRアクセサリーやデジカメ・小型カメラ・センサー等を壁等の平面への取り付けに最適です。
自由雲台付で取付角度を自在に調整ができます。
固定方法はタッピングネジor強力両面テープとなります。
付属の滑り止めゴムや両面テープを使用する事で自由雲台付スタンドとしても使用できます。

付属品自由雲台取付用ネジ、両面テープ、タッピングネジ、滑り止めゴム、取扱説明書質量(g)約155耐荷重(kg)タッピングネジでの固定:約1.0仕上黒色塗装材質(ブラケット)鉄(板厚1.6mm)耐荷重(g)強力両面テープでの固定:約500内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60902197NB-UNDAI03WL
1,925
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途: カメラ取付
スターシステム

ものは 丁寧にコンポしてあり 良いと思う。
設置し易いです。

対象商品 : 60902197
2024-06-08
用途: プロジェクターの設置

キャンピングカーの天井にモバイルプロジェクターを設置するのに使用。
天井面からの出っ張りが少ないので希望の方法で取り付けができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする