曜日別特売

パネルラック

パネルラック - ギガ・セレクションパネルラック - ギガ・セレクションパネルラック - ギガ・セレクションパネルラック - ギガ・セレクション

部品の収納に最適収納部分が両面タイプと片面タイプでお選び頂けます。

ブラック高さ(mm)1474材質(本体)スチール材質(車輪)PP(耐油タイプ)奥行(mm)560間口(mm)749キャスター自在車 ×2、自在ストッパ付 ×2最大積載量(kg)160キャスター径(Φmm)75材質(引出し)ABS/PS内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
コンテナ数
均等耐荷重(kg/台)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60866549MS-14000B749×560×147424160
66,000
63,980
70,378(税込)
当日出荷
60866558MS-15000B749×560×147440160
60,000
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
60866567MS-16000B749×560×147460160
59,000
56,980
62,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
60866576MS-18000B749×560×147496160
60,000
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
60866585MS-24000B749×560×147448160
98,000
89,980
98,978(税込)
当日出荷
60866594MS-25000B749×560×147480160
90,000
83,980
92,378(税込)
当日出荷
60866603MS-26000B749×560×1474120160
86,000
79,980
87,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
60866619MS-28000B749×560×1474192160
89,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
60866628MS-2M202B749×560×147446160
72,000
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする