曜日別特売

NBK E-ネジコム

NBK E-ネジコム - NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコム - NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコム - NBK(鍋屋バイテック会社)

インチねじのヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。
頭部高さはすべて1mm(0.04in)以下。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。
ガス抜き穴つき・ナイロン溶着・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。

用途機器・装置の省スペース化、インチねじ仕様の機器・装置十字穴番号No.8内容量1ケース(10個)
注意
※取りつけ・取りはずしには、専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
※狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
穴の形状
質量(g)
最大締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60967839SETS-#10-24-1/2(本体 )SUSXM7(SUS304相当)No.10-24UNCヘクサロビュラ1.62.4
590
589
648(税込)
翌日出荷
返品不可
60967848SETS-#10-24-3/4(本体 )SUSXM7(SUS304相当)No.10-24UNCヘクサロビュラ2.32.4
670
669
736(税込)
翌日出荷
返品不可
60967857SETS-#10-24-5/8(本体 )SUSXM7(SUS304相当)No.10-24UNCヘクサロビュラ1.92.4
630
629
692(税込)
翌日出荷
返品不可
60967866SETS-#10-32-1/2(本体 )SUSXM7(SUS304相当)No.10-32UNFヘクサロビュラ1.72.4
610
609
670(税込)
3日以内出荷
返品不可
60967875SETS-#10-32-3/4(本体 )SUSXM7(SUS304相当)No.10-32UNFヘクサロビュラ2.42.4
700
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
60967884SETS-#10-32-5/8(本体 )SUSXM7(SUS304相当)No.10-32UNFヘクサロビュラ2.12.4
650
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
60967893SETS-#4-40-1/4(本体 )SUSXM7(SUS304相当)No.4-40UNCヘクサロビュラ0.30.5
230
229
252(税込)
当日出荷
60967909SETS-#4-40-3/8(本体 )SUSXM7(SUS304相当)No.4-40UNCヘクサロビュラ0.420.5
270
269
296(税込)
翌日出荷
返品不可
60967918SETS-#4-40-5/16(本体 )SUSXM7(SUS304相当)No.4-40UNCヘクサロビュラ0.360.5
240
239
263(税込)
翌々日出荷
返品不可
60967927SETS-#6-32-1/2(本体 )SUSXM7(SUS304相当)No.6-32UNCヘクサロビュラ0.90.95
330
329
362(税込)
翌日出荷
返品不可
60967936SETS-#6-32-1/4(本体 )SUSXM7(SUS304相当)No.6-32UNCヘクサロビュラ0.480.95
270
269
296(税込)
当日出荷
返品不可
60967945SETS-#6-32-3/4(本体 )SUSXM7(SUS304相当)No.6-32UNCヘクサロビュラ1.20.95
380
379
417(税込)
翌日出荷
返品不可
60967954SETS-#6-32-3/8(本体 )SUSXM7(SUS304相当)No.6-32UNCヘクサロビュラ0.70.95
300
299
329(税込)
翌日出荷
返品不可
60967963SETS-#8-32-1/2(本体 )SUSXM7(SUS304相当)No.8-32UNCヘクサロビュラ1.32.3
420
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
60967979SETS-#8-32-1/4(本体 )SUSXM7(SUS304相当)No.8-32UNCヘクサロビュラ0.782.3
350
349
384(税込)
翌日出荷
返品不可
60967988SETS-#8-32-3/4(本体 )SUSXM7(SUS304相当)No.8-32UNCヘクサロビュラ1.92.3
470
469
516(税込)
翌日出荷
返品不可
60967997SETS-#8-32-3/8(本体 )SUSXM7(SUS304相当)No.8-32UNCヘクサロビュラ0.982.3
380
379
417(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1246:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする