サンコー(三甲)
サンペール# 3 蓋
用途
サンペール#3用の蓋です。
材質
PP
色
ホワイト
容量(L)
3.1
有効内寸(mm)
155×155×146
外寸(mm)
193×192×157
内寸(mm)
173×173×154
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※表示数量未満でご注文される場合は別途運賃を申し受けます。
※個人宅への配送不可商品です
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60999077
70037100WH
1個
¥
385
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60999086
70037100WH101
1セット(100個)
¥
38,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。