TRUSCO
傘立て(フレームタイプ)
格子目に1本1本の傘を入れられるので、倒れてきません。下のトレーが外れるので、水が溜まってもすぐに捨てられ、掃除も簡単にできます。コンパクトなのに大容量な上、省スペースでの設置が可能です。
用途
省スペース空間に置けるコンパクト傘立て。
材質/仕上
本体・受け皿:スチール(粉体塗装)、マット:合成ゴム
色
白
高さ(mm)
425
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
収納数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61454673
KADF-18-W
161-2123
2.1
175
330
傘18本
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61454689
KADF-32-W
161-2124
3.1
225
435
傘32本
¥
9,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください