曜日別特売

ツーリングラック HSK100A BT50 NT50兼用

ツーリングラック HSK100A BT50 NT50兼用 - TRUSCOツーリングラック HSK100A BT50 NT50兼用 - TRUSCOツーリングラック HSK100A BT50 NT50兼用 - TRUSCOツーリングラック HSK100A BT50 NT50兼用 - TRUSCOツーリングラック HSK100A BT50 NT50兼用 - TRUSCOツーリングラック HSK100A BT50 NT50兼用 - TRUSCOツーリングラック HSK100A BT50 NT50兼用 - TRUSCOツーリングラック HSK100A BT50 NT50兼用 - TRUSCO

フレームの角度を2段階で調整することができます。脱着可能なBT対応のロック機構付です。

グリーン均等耐荷重(kg)80内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ホルダー数
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61480984VTL-D35HSK100A BT(NT)50兼用 15個収納675510650
62,710
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61480993VTL-D48HSK100A BT(NT)50兼用 28個収納1035510860
113,200
97,980
107,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481009VTL-D55HSK100A BT(NT)50兼用 25個収納6755101070
113,380
97,980
107,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481018VTL-D68HSK100A BT(NT)50兼用 42個収納10355101280
166,290
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481027VTL-D85HSK100A BT(NT)50兼用 40個収納6756101700
145,150
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481036VTL-D88HSK100A BT(NT)50兼用 56個収納10356101700
207,330
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする