TRUSCO
ツーリングラックVTLW型(HSK100用、キャスター付)
フレームの角度を2段階で調整することができます。脱着可能なBT対応のロック機構付です。
色
グリーン
均等耐荷重(kg)
80
内容量
1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ホルダー数
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61484554
VTLW-D35
HSK100A BT(NT)50兼用 15個収納
680
485
805
¥
77,090
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61484563
VTLW-D38
HSK100A BT(NT)50兼用 21個収納
1040
485
805
¥
136,960
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61484579
VTLW-D45
HSK100A BT(NT)50兼用 20個収納
680
485
1015
¥
90,840
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61484588
VTLW-D48
HSK100A BT(NT)50兼用 28個収納
1040
485
1015
¥
151,680
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61484597
VTLW-D55
HSK100A BT(NT)50兼用 25個収納
680
585
1225
¥
108,820
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61484606
VTLW-D58
HSK100A BT(NT)50兼用 35個収納
1040
585
1255
¥
187,110
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61484615
VTLW-D65
HSK100A BT(NT)50兼用 30個収納
680
585
1435
¥
129,890
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61484624
VTLW-D68
HSK100A BT(NT)50兼用 42個収納
1040
585
1465
¥
213,870
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません