曜日別特売

アルミケースAT-6000シリーズ

アルミケースAT-6000シリーズ - フジコーワ

軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、重量物の搬送に適した大容量ボックスタイプです。アルミ板折り曲げ加工により、更なる軽量性と堅牢性を追求した上位機種です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。

用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。トラスコ品番781-0415材質フタ:1.5mm厚高張力アルミニウム合金、内装:5mm厚発泡ポリエチレン貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)7.1材質(本体)1.5mm厚高張力アルミニウム合金外寸法・幅(mm)557外寸法・高さ(mm)354錠前南京錠(別売)取付不可外寸法・奥行(mm)377有効内寸法・奥行(mm)360有効内寸法・高さ(mm)65/275有効内寸法・幅(mm)540内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61462136AT-6000557×377×354
82,000
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする