リルサッカー
吸着タイプホルダー
カナダ生まれの、缶やボトルを好きな所に吸着できるネオプレン素材のボトルホルダー。容器底に密封状態を生み出し、吸盤のように貼り付き、ボトルが倒れにくくなります。
用途
オフィス、工場内での使用に
材質
ネオプレン
厚さ(mm)
3
質量(g)
9
外径(mm)
113
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61462425
LSO-036
ウッディーカモフラージュ
¥
950
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61462407
LSO-027
フィッシュカモフラージュ(ブルー)
¥
950
取扱い終了
61462416
LSO-031
フェイドトゥー(イエロー)
¥
950
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください