TRUSCO
ブレードホース(1M単位カット品)
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途
工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。
色
クリア
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
0~60℃
使用圧力(MPa)
1
使用流体
工業用エア・水
特性
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
内容量
1巻(1m)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
許容曲げ半径(mm)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61472986
TB-12-CUT
161-2845
180
85
18
12
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
61473004
TB-15-CUT
161-2847
260
105
22
15
¥
970
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
61473187
TB-9-CUT
161-2868
143
65
15
9
¥
550
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください