曜日別特売

防水型デジタル温度計 SK-270WP

防水型デジタル温度計 SK-270WP - 佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計 SK-270WP - 佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計 SK-270WP - 佐藤計量器製作所

加熱時間や温度にあわせてタイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDやブザーでお知らせするHACCP機能があります。 SK-270WP-Kタイプの本体は、電源投入後、複雑な設定なしですぐにご使用いただける単機能モデルです。

付属品ビニールカバー ネックストラップ材質本体:ポリカーボネート センサ:ステンレス寸法(mm)約70×40×171質量(g)155(電池含む)電源単4アルカリ電池×2(付属)精度本体:-40.0~200.0℃ ±(0.1+1digit) その他±5digit センサ:±0.5~1.5℃(温度域によって異なる)使用温度(℃)-10~60本体SK-270WP表示分解能0.1℃温度表示-50.0~300.0℃(測定範囲は、接続するセンサにより異なります)保護等級IP67準拠 (センサ接続時)機能HACCP機能(経過温度・時間監視) オートパワーOFF MAX/MIN HOLD シリアルNo.校正年月日表示機能温度センサーサーミスタ電池寿命(時間)約1000(ブザーOFF)設置方式ハンディ表示サンプリング(秒)0.5/1の自動切り替え使用場所食品工場・厨房施設特性防水使用湿度(%RH)80以下(結露なきこと)内容量1個
注意
※測定範囲は接続するセンサにより異なります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
615959588078-20
21,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
615959678078-22
11,900
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする