LEDデスクライト

LEDデスクライト - ELPALEDデスクライト - ELPA
(1件のレビュー)

タッチセンサー式で無段階で明るさを調整光の色を3段階で変えられるパソコンなどで使えるUSB電源コンパクトに折りたためるスマホなどを置いて使える

付属品USBケーブル(約1m)質量(g)約480(本体のみ)電源DC5V(USB)コード長さ(m)約1光源LED(白色・電球色 相当)アズワン品番64-9711-42直下照度(Lx)1320(測定高30cm、白色最大調光時)電球の種類LED調光の可否内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61739388AS-LED09(W)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-13
用途: 事務作業

雨の日や夕方の薄暗くなった時に使用 消し忘れてしまってもパソコンの電源を落とせば切れるので安心です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする