曜日別特売

ME-01

ME-01 - mizuno(ミズノ)
(1件のレビュー)

ビジネスや休日、あらゆるシーンで履けるニットスニーカー。
柔らかさによってためた接地時のエネルギーを、ロスを少なく反発させるミズノ独自の新素材。
3E相当の幅広ラストを採用。足入れがゆったりで、一日の着用でラクに!
通気性のよいニット素材と人工皮革の組み合わせは上品で、ビジカジシーンにおすすめ!
柔らかさと反発性に優れたミッドソール素材
甲回り寸法が通常ラストより6mmアップ。(EEE相当)
環境配慮型商品の新しい認定基準「ミズノグリーングレード」シルバーメダル

材質
(底材)合成底
材質(甲被)
合成皮革、合成繊維
足幅
3E相当の方向け
材質(インソール)
抗菌防臭Meshインソール(SEK基準で評価)(取り外し可)
性別
男性
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
21件中 1~21件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62134014B1GE205003グレー25
¥10,000
取扱い終了
返品不可
62134023B1GE205003グレー25.5
¥10,000
取扱い終了
返品不可
62134039B1GE205003グレー26
¥10,000
取扱い終了
返品不可
62134048B1GE205003グレー26.5
¥10,000
取扱い終了
返品不可
62134057B1GE205003グレー27
¥10,000
取扱い終了
返品不可
62134066B1GE205003グレー27.5
¥10,000
取扱い終了
返品不可
62134075B1GE205003グレー28
¥10,000
取扱い終了
返品不可
62134084B1GE205009ブラック25
¥10,000
取扱い終了
返品不可
62134093B1GE205009ブラック25.5
¥10,000
取扱い終了
返品不可
62134109B1GE205009ブラック26
¥10,000
取扱い終了
返品不可
62134118B1GE205009ブラック26.5
¥10,000
取扱い終了
返品不可
62134127B1GE205009ブラック27
¥10,000
取扱い終了
返品不可
62134136B1GE205009ブラック27.5
¥10,000
取扱い終了
返品不可
62134145B1GE205009ブラック28
¥10,000
取扱い終了
返品不可
62134154B1GE205014ネイビー×ブラウン25
¥10,000
取扱い終了
返品不可
62134163B1GE205014ネイビー×ブラウン25.5
¥10,000
取扱い終了
返品不可
62134179B1GE205014ネイビー×ブラウン26
¥10,000
取扱い終了
返品不可
62134188B1GE205014ネイビー×ブラウン26.5
¥10,000
取扱い終了
返品不可
62134197B1GE205014ネイビー×ブラウン27
¥10,000
取扱い終了
返品不可
62134206B1GE205014ネイビー×ブラウン27.5
¥10,000
取扱い終了
返品不可
62134215B1GE205014ネイビー×ブラウン28
¥10,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワークシューズのお手入れ方法 - How to -
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62134109
2023-09-12
用途: 工場での作業
製造業

低反発な靴底が心地よいです。
1日履いてみて疲れることもなかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする