曜日別特売
B1GE205009 ME-01 mizuno(ミズノ) 62134109

B1GE205009 ME-01 mizuno(ミズノ) 62134109
B1GE205009 ME-01 mizuno(ミズノ) 62134109
B1GE205009 ME-01 mizuno(ミズノ) 62134109
B1GE205009 ME-01 mizuno(ミズノ) 62134109
B1GE205009 ME-01 mizuno(ミズノ) 62134109
B1GE205009 ME-01 mizuno(ミズノ) 62134109
B1GE205009 ME-01 mizuno(ミズノ) 62134109

ME-01

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1足
注文コード
62134109
品番
B1GE205009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000

ビジネスや休日、あらゆるシーンで履けるニットスニーカー。
柔らかさによってためた接地時のエネルギーを、ロスを少なく反発させるミズノ独自の新素材。
3E相当の幅広ラストを採用。足入れがゆったりで、一日の着用でラクに!
通気性のよいニット素材と人工皮革の組み合わせは上品で、ビジカジシーンにおすすめ!
柔らかさと反発性に優れたミッドソール素材
甲回り寸法が通常ラストより6mmアップ。(EEE相当)
環境配慮型商品の新しい認定基準「ミズノグリーングレード」シルバーメダル

色
ブラック
サイズ(cm)
26
材質
(底材)合成底
材質(甲被)
合成皮革、合成繊維
足幅
3E相当の方向け
材質(インソール)
抗菌防臭Meshインソール(SEK基準で評価)(取り外し可)
性別
男性
靴タイプ
スニーカー

商品説明動画

ワークシューズのお手入れ方法 - How to -
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62134109
2023-09-12
用途: 工場での作業
製造業

低反発な靴底が心地よいです。
1日履いてみて疲れることもなかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする