MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エポック高送りラジアスミル3コーナ ASRT形 (シャンクタイプ・レギュラー)
高送りラジアスミルに3コーナ仕様追加!
超高能率!ボディ剛性グンとアップ!安心高能率加工を実現。
豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。
用途
鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
給油方式
クーラント穴付き
内容量
1本
関連資料:
サイズ表(124MB)
標準切削条件表(124MB)
実績は語る(124MB)
注意
※クランプねじは消耗品です。使用環境により交換寿命は変化しますので早めの交換をお願い致します。クランプねじは予備が1本付属します。
※環境負荷低減への配慮により、ドライバー、ねじ焼き付き防止剤は別売りとさせていただきました。ご理解・ご協力をお願いいたします。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
全長(mm)
刃数
シャンク径(Φmm)
首下長(mm)
シャンク長(mm)
適合インサート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40885677
ASRTS3025R-2
25
140
2
25
60
80
WDNW09T320、WDNT09T320(-B/ZH)
¥
48,510
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40885686
ASRTS3028R-2
28
140
2
25
40
100
WDNW09T320、WDNT09T320(-B/ZH)
¥
52,180
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40885695
ASRTS4032R-2
32
150
2
32
70
80
WDNW120420(Z)、WDNT120420(-B/ZH)
¥
52,180
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
40885704
ASRTS4035R-2
35
150
2
32
50
100
WDNW120420(Z)、WDNT120420(-B/ZH)
¥
52,180
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40885713
ASRTS4040R-3
40
150
3
32
50
100
WDNW120420(Z)、WDNT120420(-B/ZH)
¥
59,630
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください