曜日別特売

アルファ ヘビーラジアスミル AHR形 (シャンクタイプ・エキストラロング)

アルファ ヘビーラジアスミル AHR形 (シャンクタイプ・エキストラロング) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ヘビーラジアスミル AHR形 (シャンクタイプ・エキストラロング) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ヘビーラジアスミル AHR形 (シャンクタイプ・エキストラロング) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ヘビーラジアスミル AHR形 (シャンクタイプ・エキストラロング) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ヘビーラジアスミル AHR形 (シャンクタイプ・エキストラロング) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

鋳造方法で製造された加工代が不均一なワークでも、切り込み量を気にせず加工できるロング切刃のラジアスミルを開発しました。
加工代が不均一なワークも等高線加工による形状部粗加工ができます。
構造部平面粗加工にも使えます。
従来加工法のボールエンドミルと比較し、飛躍的に高能率が向上できます。
インサートのコーナRは、R8とR10があります。
ダイレクトに彫り込み加工も可能。中心まで切れ刃がないため傾斜角度と穴径は制限されますが、傾斜切削やヘリカル切削にて、下穴がなくてもダイレクトに彫り込み加工が可能です。

用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工刃長(mm)18コーナーR(mm)10適合インサートZDNW1505100TR、ZDMT1505100TR内容量1本
注意
※クランプねじは消耗品です。使用環境により交換寿命は変化しますので早めの交換をお願い致します。クランプねじは予備が1本付属します。
※環境負荷低減への配慮により、ドライバー、ねじ焼き付き防止剤は別売りとさせていただきました。ご理解・ご協力をお願いいたします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
シャンク長(mm)
外径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40889581AHRE504042R23503004050
110,840
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
40889597AHRE5040MT5-M162429.5129.540300
117,750
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
40889606AHRE5050MT5-M163429.5129.550300
133,870
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする