曜日別特売

ブレードホース

ブレードホース - TRUSCO

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。

用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。材質/仕上軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り長さ(m)30使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
許容曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62533958TB-1522D30206-52367.8152285
20,050
16,980
18,678(税込)
当日出荷
62533967TB-1926D30206-52379.451926135
24,750
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする