曜日別特売

アルファ 超快削エンドミル AHU形 (標準シャンクタイプ・15型)

アルファ 超快削エンドミル AHU形 (標準シャンクタイプ・15型) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 超快削エンドミル AHU形 (標準シャンクタイプ・15型) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 超快削エンドミル AHU形 (標準シャンクタイプ・15型) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 超快削エンドミル AHU形 (標準シャンクタイプ・15型) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形の刃先交換式エンドミルです。
傾斜切削も可能な多機能形に進化しました。
一般鋼から難削材まで幅広く対応。タービンブレード加工に好適です。
切れ刃長さにより2シリーズをラインナップ。
AHU(L)10形:比較的切り込み量の少ない用途向けの多刃タイプ。
AHU(L)15形:深切り込みも可能な高剛性タイプ。
特殊鋼使用とポケット形状の最適化により従来品に比べ30%剛性アップしました。
クーラント穴付。
新開発インサート材種により長寿命、高速切削が可能です。

用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工最大切込み量ap(mm)14(7)給油方式クーラント穴付適合インサートJDMT1505○○R、JDMT1505○○R-FW、JDMT150508R-TFW、JDMT1505○○R-B7/C7、JDET1505○○R-FF、JDET1505○○R-FA内容量1本
注意
※インサート JDMT1003○○R-B5/C5、JDMT1505○○R-B7/C7をご使用の場合は最大切込量apは( )寸法になります。
※環境負荷低減への配慮により、ねじ焼き付き防止剤は別売りとさせていただきました。ご理解・ご協力をお願いいたします。
全9種類を絞り込む
外径(Φmm)
刃数
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
全長(mm)
首下長(mm)
シャンク長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40888951AHU1525R-2252125408525
47,030
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
40888967AHU1530R-2302130458525
48,930
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
40888976AHU1532R-3323140459532
52,590
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
40888985AHU1535R-3353140459532
58,140
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
60826833AHU1540R-2402140459532
53,810
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
60826842AHU1540R-3403140459532
57,600
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
40888994AHU1540R-4404140459532
61,400
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
60826858AHU1550R-3503140459532
64,780
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
40889003AHU1550R-5505140459532
72,370
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする