システム収納 エディア ラテラル2段(配送・組立サービス付き)

システム収納 エディア ラテラル2段(配送・組立サービス付き) - コクヨ

エディア ラテラル2段 錠・ラッチ・セーフティロック付き 縦仕切り板4枚付き

種類
引出し
グリーン購入法
適合
高さ(mm)
702
段数
2
棚段数
2
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※納品の前日までに配達員より確認のお電話をさせて頂きます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※単体では使用せず、必ず2台以上で連結してください。単独設置の場合は、壁固定金具【PE-L51またはPE-L51BK】(別売)が必要となります。
※安定性を保つため、専用ベース(別売)が必要となります。
※同時注文で無い場合は製品保証等のサービス対象外となります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
タイプ
質量(kg)
適合ベース
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62583396BWU-L2A38SSAWN800400ホワイトW800×D40035.48BWUB-S8SSAW/BWUB-W8SSAW本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)
79,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
62584604BWU-L2A38SAW800450ホワイトW800×D45037.5BWUB-S8SAW/BWUB-W8SAW本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)
74,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
62585663BWU-L2A39SSAWN900400ホワイトW900×D40038.14BWUB-S9SSAW/BWUB-W9SSAW本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)
80,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
62586844BWU-L2A39SAWNN900450ホワイトW900×D45038.2BWUB-S9SAW/BWUB-W9SAW本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)
81,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
62580684BWU-L2A39E6C900450ブラックW900×D450ブラックタイプ38.2BWUB-S9E6C/BWUB-W9E6C本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)
94,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62581786BWU-L2A38SE6CDG5800400(本体)ブラック、(扉・鏡板)アッシュブラウンW800×D400木目タイプ35.5BWUB-S8SE6C/BWUB-W8SE6C本体・扉・引き出し・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)、扉・鏡板/カラー鋼板、引き戸/スチール、シート貼り
108,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62581795BWU-L2A38SE6CDP2800400(本体)ブラック、(扉・鏡板)ラスティックミディアムW800×D400木目タイプ35.5BWUB-S8SE6C/BWUB-W8SE6C本体・扉・引き出し・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)、扉・鏡板/カラー鋼板、引き戸/スチール、シート貼り
121,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62581804BWU-L2A38SSAWD10800400(本体)ホワイト、(扉・鏡板)ホワイトナチュラルW800×D400木目タイプ35.5BWUB-S8SSAW/BWUB-W8SSAW本体・扉・引き出し・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)、扉・鏡板/カラー鋼板、引き戸/スチール、シート貼り
106,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62582206BWU-L2A39E6CDG5900450(本体)ブラック、(扉・鏡板)アッシュブラウンW900×D450木目タイプ40.1BWUB-S9E6C/BWUB-W9E6C本体・扉・引き出し・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)、扉・鏡板/カラー鋼板、引き戸/スチール、シート貼り
110,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62582215BWU-L2A39E6CDP2900450(本体)ブラック、(扉・鏡板)ラスティックミディアムW900×D450木目タイプ40.1BWUB-S9E6C/BWUB-W9E6C本体・扉・引き出し・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)、扉・鏡板/カラー鋼板、引き戸/スチール、シート貼り
123,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62582224BWU-L2A39SAWD10900450(本体)ホワイト、(扉・鏡板)ホワイトナチュラルW900×D450木目タイプ40.1BWUB-S9SAW/BWUB-W9SAW本体・扉・引き出し・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)、扉・鏡板/カラー鋼板、引き戸/スチール、シート貼り
109,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62589599BWU-L2A39F1NN900450ナチュラルグレーW900×D450(ナチュラルグレー)38.2BWUB-S9F4/BWUB-W9F4本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)
81,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62583396BWU-L2A38SSAWN85442815BWU-L2A38SSAWNBP-KBWU-L2A38SSAWN システム収納 エディア ラテラル2段 ベース・壁固定金具セット(配送・組立サービス付き) コクヨ 85442815システム収納 エディア ラテラル2段 ベース・壁固定金具セット(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62584604BWU-L2A38SAW65763758BWU-L2A38SAWBP-KBWU-L2A38SAW システム収納 エディア ラテラル2段(ベース・壁固定金具付)組立・設置サービス付き コクヨ 65763758システム収納 エディア ラテラル2段(ベース・壁固定金具付)組立・設置サービス付きコクヨ1台
84,980
税込93,478
ベースセット品になります
62585663BWU-L2A39SSAWN85442833BWU-L2A39SSAWNBP-KBWU-L2A39SSAWN システム収納 エディア ラテラル2段 ベース・壁固定金具セット(配送・組立サービス付き) コクヨ 85442833システム収納 エディア ラテラル2段 ベース・壁固定金具セット(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62586844BWU-L2A39SAWNN85442824BWU-L2A39SAWNNBP-KBWU-L2A39SAWNN システム収納 エディア ラテラル2段 ベース・壁固定金具セット(配送・組立サービス付き) コクヨ 85442824システム収納 エディア ラテラル2段 ベース・壁固定金具セット(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする