曜日別特売

Bluetooth自撮りリモコン

Bluetooth自撮りリモコン - エレコム

Bluetooth接続で離れた場所からスマホで写真が撮れる!超コンパクトサイズのワイヤレス自撮りリモコン。

セット内容リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書、保証書材質ABS質量(g)8(電池含)使用電池CR2032電波到達距離(m)最大半径 約10(障害物がない場合)連続動作時間約100時間プロファイルHID (Human Interface Device)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×32×10内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保証期間
使用可能日数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62669304P-SRBBKブラック6カ月間約32日 ※1日約12時間 15分に一度撮影を行った場合・約3.2ヶ月 ※土日のみ使用を行う場合
オープン
取扱い終了
62669329P-SRBWHホワイト6ヶ月想定:約32日 ※1日約12時間 15分に一度撮影を行った場合・約3.2ヶ月 ※土日のみ使用を行う場合
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする