曜日別特売

フッ素樹脂スーパー直管パイプ

フッ素樹脂スーパー直管パイプ - フロンケミカル

巻きぐせもなくゲージ管及び、直線配管する時には最適なパイプです。

用途ゲージ管や直線配管用材質PFA透明全長(m)1内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全14種類を絞り込む
外径(Φmm)
内径(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62685709NR5020-001137-4391204243
750
749
824(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62685718NR5020-002137-4392206304
2,200
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62685727NR5020-003137-4393206.35364.35
2,300
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62685736NR5020-004137-4394258606
3,000
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62685745NR5020-005137-4395259.53606.35
5,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62685754NR5020-006137-4396259.53847.53
3,700
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62685763NR5020-007137-43973010728
3,700
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62685779NR5020-008137-4398351210810
4,600
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62685788NR5020-009137-43993512.7849.53
6,900
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62685797NR5020-010137-44003512.715010.7
4,900
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62685806NR5020-011137-4401401921016
8,700
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62685815NR5020-012137-44024019.0519215.88
9,800
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62685824NR5020-013137-4403502533022
11,200
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62685833NR5020-014137-4404502839025
14,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
1が参考にしています
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする