水用高性能フィルターOMFフィルタ

水用高性能フィルターOMFフィルタ - 忍足研究所(OSHITARI)水用高性能フィルターOMFフィルタ - 忍足研究所(OSHITARI)水用高性能フィルターOMFフィルタ - 忍足研究所(OSHITARI)水用高性能フィルターOMFフィルタ - 忍足研究所(OSHITARI)水用高性能フィルターOMFフィルタ - 忍足研究所(OSHITARI)水用高性能フィルターOMFフィルタ - 忍足研究所(OSHITARI)水用高性能フィルターOMFフィルタ - 忍足研究所(OSHITARI)水用高性能フィルターOMFフィルタ - 忍足研究所(OSHITARI)

付着したチップが剥離しやすいろ材と独特なろ紙折り構造により、長寿命で高ろ過精度の放電加工機用フィルタです。ろ過スタート時の濁りが極めて少なく、面粗度、二次放電の防止、イオン交換樹脂の長寿命化、クリーン漕の透明度など性能面のアップが見込めます。

用途金型加工に。仕様内ろ紙:無圧力(kg/cm2)内圧(0.25MPa)最大使用圧力(MPa)0.25内容量1箱(2個)
注意
※備え付けの圧力計が0.25MPaを示した時は新しいフィルタと交換してください。※交換作業は機械を停止した後、必ず手袋をして行なってください。使用済のフィルタは水、スラッジなどで重くなっていますので、注意して取り外しを行なってください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
寸法(mm)
質量(kg)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62674159OMF-250A819-0009接合部:ゴム2508300
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
62674168OMF-250AK819-0007接合部:真ちゅう2508300
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
62674177OMF-300AK819-0008接合部:真ちゅう3009300
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
62674186OMF-300G819-0011接合部:ゴム3008.5300
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
62674195OMF-340F819-0005接合部:ゴム3008.5340
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
62674204OMF-340F-125819-0006接合部:ゴム3008.5340
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
62674213OMF-340FK819-0001接合部:ABS樹脂3008340
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
62674229OMF-340FK-125819-0002接合部:ABS樹脂3008.5340
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
62674238OMF-340FK-125-FC819-0003接合部:真ちゅう30011340
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62674265OMF-500A819-0012接合部:ゴム50011300
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
62674274OMF-500AK819-0013接合部:真ちゅう5009.5300
オープン
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする