【新処方で性能大幅アップ!メンテナンスオイル】
《疲れたエンジンが生まれ変わる!6万キロ超えたら選ぶオイル!》
モリドライブ レスキューは、漏れにじみやオイル減りなど、走行を重ねたエンジンの悩みを解決できるエンジンオイルです。
オイル持ちも良く、次回のオイル交換まで快適に走行いただけます。
漏れにじみ防止!
オイル減りを抑える!
オイル持ち抜群!
エンジン寿命を延ばす!



もうすぐ10万kmになる年季の入った軽バンですが、6万kmを超えたあたりから、過走行車に見合ったオイルを探していたところ、このオイルにたどり着きました。
特に体感的に感知する部分は有りませんが、過走行車に特化したオイルということで、安心して使用しています。
ターボ車でオイル交換の頻度も高いので、あまり価格の高いオイルも手を出しづらいところ、このオイルは価格も抑えめなので、こまめな交換には適しています。
キャリイのオイルとして使用しています。軽トラはハードに使うことが多く、エンジン保護のためにもこのオイルに変更しました。エンジン音は小さくなり、ふけ上がりも良いです!
約20年前の125ccスクーターで使用してみた.
明らかに音が静かになり,加速もスムーズになった気がする.
前のオイルも全合成油だったが,効果は感じられた.
H20年車のエンジンオイル交換でいつも使用していますが
とても滑らかなエンジン音で気に入っています。
走行距離10万kmオーバーの軽とスクーター(アドレスv125ともう1台)に使っています。車用のオイルですが自分のスクーターは4st.、遠心クラッチ、ギヤボックス別なので自己責任でこれでよいかと。全て古い車両なので性能アップまでは期待していませんが 、合成油でこの価格はコスパが良いので、少しでも長く乗られるように今後も使っていきたいと思っています。
以前は他社の全合製油をしていたが、交換後も特に変化はなく問題は無い。
全合製油で過走行車用の添加材が入っているので、結果的に安くつくと思う。
以前は同じ目ーカーのモリブデンの添加剤を入れていたんですが、レスキューの粘度とモリブデンも添加剤入りなので、このオイルにしました。滑らかさと、静音性に満足です。
エンジンの調子が若干良くなった気がします。
また、オイル減りが長くなった様な気がします。
引き続き購入し、エンジン状態の改善を注視したいと思います。