曜日別特売

2WAY LEDサーチライト

2WAY LEDサーチライト - ファミリー・ライフ

弱、強、側面、フラッシュライトの4通りの点灯パターン。照射距離約150mのハイパワー。ハンドルが180°回転出来るので、2通りの持ち方ができる2WAYハンドルを採用。

材質
本体:ABS樹脂・ゴム系塗装、レンズ:PS樹脂、ショルダーストラップ:ナイロン製
質量(kg)
(約)0.31
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)16.6×9.1×13.1
電球の種類
LED
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62712083a24255
3,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする