サビトルNEOリミテッド

サビトルNEOリミテッド - JET INOUE(ジェットイノウエ)サビトルNEOリミテッド - JET INOUE(ジェットイノウエ)サビトルNEOリミテッド - JET INOUE(ジェットイノウエ)サビトルNEOリミテッド - JET INOUE(ジェットイノウエ)サビトルNEOリミテッド - JET INOUE(ジェットイノウエ)サビトルNEOリミテッド - JET INOUE(ジェットイノウエ)サビトルNEOリミテッド - JET INOUE(ジェットイノウエ)サビトルNEOリミテッド - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(4件のレビュー)

水産系・畜産系に多くみられる金属表面に付着した頑固な水垢や塩分による白ボケ、サビなどを強力に落とします。

用途清掃・お手入れ成分有機酸、無機酸、界面活性剤、水溶性溶剤、金属封鎖剤内容量(L)2希釈倍率3~5倍液性酸性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL適応トラック用アルミホイール/ステンレスパーツ/ボディ/プラスチック面危険物の性状水溶性内容量1個(2L)
注意
※ガラス面には絶対に使用しないでください
※商品パッケージ裏面及び取扱説明書の注意事項を必ずご確認の上ご利用下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62779859593027
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62779859
2022-09-02
用途: ステンレスの錆取り
伸和工業株式会社

ステンレスの錆取りに使用。軽い錆は、よく取れます。ただ、よく洗い流さないと白くシミになって残りますので、洗い流した後、乾いた布でふき取る必要があります。

1が参考にしています
対象商品 : 62779859
2022-07-11
用途: バイクのメンテナンス
リブロックガレーヂ

良かったです
良い物を安価にご提供頂きたいへんよろこんでおります。

対象商品 : 62779859
2022-01-06
用途: トラックの洗車時

ステンレスタンク車両を綺麗にしたいドライバーが多い為、この製品(サビトルネオ)を使用していました。本当に良い製品と思います!

対象商品 : 62779859
2021-11-01
用途: 船底塗装と防水工事時
井上造船所サービス業

船体外反サビ出て、サビトルでスポンジで含ませて船体洗い高圧洗浄機で洗えば、綺麗に成りました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆・潤滑・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする