曜日別特売

アルファ スーパーエクセレントミニ ASM形 (モジュラータイプ)

アルファ スーパーエクセレントミニ ASM形 (モジュラータイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ スーパーエクセレントミニ ASM形 (モジュラータイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ スーパーエクセレントミニ ASM形 (モジュラータイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ スーパーエクセレントミニ ASM形 (モジュラータイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ スーパーエクセレントミニ ASM形 (モジュラータイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

先進の小型インサートを使用した刃先交換式エンドミルです。
3次元形状切刃のインサートとポケットデザインにより、小径サイズでも高能率な加工ができます。
ソリッドエンドミルの代替品として使用可能。
肩壁削り用【JDMTタイプインサート】と低切込み高送り用【EDMTタイプインサート】を同一のホルダで使用可能。
モジュラー形状ホルダの採用により、加工深さや加工形状に合わせた超硬シャンク、専用アーバを選択可能。
低抵抗快削形状インサートを採用。BT30相当の低動力小型工作機械に対応。
2コーナ仕様の経済的なインサート。
高硬度、防錆性に優れた環境配慮型の特殊表面処理をホルダに採用。

用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金の荒・中仕上加工適合インサートJDMT0702○○R、EDMT070220R(-T)給油方式クーラント穴付内容量1個
注意
※クランプねじ 最大締付トルク0.5N・m(予備ネジ同封)
※モジュラーミル及び専用シャンク、専用アーバの「工具端面」「モジュラーネジ部」にグリースなどの潤滑剤は塗布しないでください。
全8種類を絞り込む
外径(Φmm)
刃数
8種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
機能長さ(mm)
接続径
取付ねじサイズ
接触面の径(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40885284ASMM0708R-181206.5M69.87(スパナ)
25,750
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
40885293ASMM0710R-2102206.5M69.47(スパナ)
25,750
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
40885756ASMM0711R-2112206.5M69.87(スパナ)
25,750
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
40885302ASMM0712R-3123206.5M69.87(スパナ)
31,170
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
40885311ASMM0716R-4164258.5M812.810(スパナ)
44,720
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
40885327ASMM0720R-52053010.5M1017.815(スパナ)
51,500
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
返品不可
40885765ASMM0725R-62563012.5M1220.817(スパナ)
59,630
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
40885774ASMM0732R-83283017M1628.822(スパナ)
74,530
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする