曜日別特売

アルファスーパーエクセレントミニ ASM用 インサート

アルファスーパーエクセレントミニ ASM用 インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファスーパーエクセレントミニ ASM用 インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファスーパーエクセレントミニ ASM用 インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファスーパーエクセレントミニ ASM用 インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファスーパーエクセレントミニ ASM用 インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファスーパーエクセレントミニ ASM用 インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファスーパーエクセレントミニ ASM用 インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファスーパーエクセレントミニ ASM用 インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

アルファスーパーエクセレントミニ ASM用インサート。
2コーナ仕様の経済的なインサート。
加工能率の「EDMTタイプ」インサート:切刃形状にrε2.0を採用。
スミ部の取り残しなし、低切込み高送り用インサート。
標準タイプインサート(T型)と低抵抗タイプインサートの2種類を準備しました。
低抵抗タイプインサートは掘込み加工時の隅部での切削抵抗を約10%低減します。
加工面品位の「JDMTタイプ」インサート:刃長5mmを備えたショルダー加工用インサート。
ファインウォール(FW)形状を採用。
加工面段差低減、加工バリ低減。

用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金の荒・中仕上加工寸法A(mm)6.4精度M級寸法B(mm)4.3内容量1箱(10個)
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
チップタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39379394JDMT070202R JP4105JP41052.450.2肩壁削り用
11,200
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
39379403JDMT070202R JP4120JP41202.450.2肩壁削り用
11,200
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
39379385JDMT070202R JM4160JM41602.450.2肩壁削り用
11,200
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
40909994JDMT070202R PTH30EPTH30E2.450.2肩壁削り用
11,200
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
40910037JDMT070202R SD5010SD50102.450.2肩壁削り用
15,400
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
39379428JDMT070204R JP4105JP41052.450.4肩壁削り用
11,200
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
39379437JDMT070204R JP4120JP41202.450.4肩壁削り用
11,200
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
39379419JDMT070204R JM4160JM41602.450.4肩壁削り用
11,200
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
40910055JDMT070204R PTH30EPTH30E2.450.4肩壁削り用
11,200
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
40910091JDMT070204R SD5010SD50102.450.4肩壁削り用
15,400
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
39379455JDMT070208R JP4105JP41052.450.8肩壁削り用
11,200
7,998
8,798(税込)
当日出荷
39379464JDMT070208R JP4120JP41202.450.8肩壁削り用
11,200
7,998
8,798(税込)
当日出荷
39379446JDMT070208R JM4160JM41602.450.8肩壁削り用
11,200
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
40910116JDMT070208R PTH30EPTH30E2.450.8肩壁削り用
11,200
7,898
8,688(税込)
当日出荷
40910152JDMT070208R SD5010SD50102.450.8肩壁削り用
15,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
89761367EDMT070220R-T JP4105JP41052.52低切込み高送り用・標準タイプ
11,200
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
89761376EDMT070220R-T JP4120JP41202.52低切込み高送り用・標準タイプ
11,200
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
89761358EDMT070220R-T JM4160JM41602.52低切込み高送り用・標準タイプ
11,200
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
39367467EDMT070220R JP4105JP41052.52低切込み高送り用・低抵抗タイプ
11,200
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
39367476EDMT070220R JP4120JP41202.52低切込み高送り用・低抵抗タイプ
11,200
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
39367458EDMT070220R JM4160JM41602.52低切込み高送り用・低抵抗タイプ
11,200
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする