曜日別特売

アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (標準シャンクタイプ・標準 刃長形)

アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (標準シャンクタイプ・標準 刃長形) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (標準シャンクタイプ・標準 刃長形) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (標準シャンクタイプ・標準 刃長形) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (標準シャンクタイプ・標準 刃長形) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

超快削刃型と多機能刃型の融合!
切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形に進化しました!
下穴なしでの縦送り(ドリル)加工や傾斜・横送り加工など1本の工具で縦横無尽の加工ができる多機能・底刃付きエンドミルです。

用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工給油方式クーラント穴付内容量1本
全6種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40889204AHJ16R428-0296(完全2枚刃領域)4.51201616
43,240
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
40889213AHJ20R428-0326(完全2枚刃領域)5.51302020
46,230
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
40889222AHJ25R428-0351(完全2枚刃領域)71402525
47,710
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
40889231AHJ32R428-0385(完全2枚刃領域)8.51503232
52,180
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
40889764AHJ40R428-0415(完全2枚刃領域)71603240
62,610
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
40889773AHJ50R428-0423(完全2枚刃領域)8.51704250
75,070
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする