エツミ
VLOG セルフスタンド
「SNS動画撮影」「YouTube」「テレワーク」等に便利なスマートフォン・カメラ両用スタンド。付属のネジ付シューでリングライトやマイクの同時セッティングも可能。
付属品
専用ネジ(ネジ付シュー)、専用ケース
材質
ABS樹脂、アルミ合金
質量(g)
510
幅(cm)
スマートフォン固定:6.5~8.5
全高(cm)
105
縮長(mm)
425
最低高さ(cm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62865776
VE-2268
¥
3,960
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください