エツミ
VLOG デスクトップトライポッド
持ち運びにも便利な卓上小型三脚。「SNS動画撮影」「YouTube」「テレワーク」等に便利なスマートフォン・カメラ両用スタンド。付属のネジ付シューでリングライトやマイクの同時セッティングも可能。
段数
2
材質
ABS樹脂、アルミ合金
全高(cm)
42.5
付属品
専用ネジ(ネジ付シュー)、専用ケース
質量(g)
300
幅(cm)
スマートフォン固定:6.5~8.5
縮長(mm)
235
最低高さ(cm)
23.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
段数
縮長(mm)
全高(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62865785
VE-2269
300
2
235
42.5
¥
2,970
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください