GIACOMINI
DADOボールバルブ
用途
蒸気、冷・温水の設備配管用。
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~185
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
8
10
15
20
25
32
呼び径(B)
選択してください
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
全長(mm)
ハンドル長D(mm)
最高許容圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62933125
R913X022
10
3/8
63
63
4.2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62933134
R913X023
15
1/2
74
63
4.2
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62933143
R913X024
20
3/4
82
73
4.2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62933159
R913X025
25
1
93
73
3.5
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62933168
R913X026
32
1-1/4
108
73
3.5
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62933177
R914X021
8
1/4
51
40
4.2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62933186
R914X022
10
3/8
59
63
4.2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62933195
R914X023
15
1/2
68
63
4.2
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62933204
R914X024
20
3/4
76
73
4.2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62933213
R914X025
25
1
87
73
3.5
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62933229
R914X026
32
1-1/4
102
73
3.5
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材