GIACOMINI
DADOボールバルブ(ストレーナー内蔵)
ボールバルブとストレーナが一体となったタイプで、省スペース化を実現します。
フィルター1つと2つのストップ弁の機能を果たします。
バルブの清掃はキャップを緩めてフィルターを取り出すだけなので簡単です。
用途
冷・温水の設備配管用。
トラスコ品番
207-1819
全長(mm)
57.3
材質/仕上
黄銅
高さ(mm)
41
質量(g)
243
使用温度範囲(℃)
5~110
最高許容圧力(MPa)
3.2
ハンドル長D(mm)
63
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31276789
R701FY112
10
3/8
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62933238
R701FZY002
10
3/8
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材