DADOボールバルブ

DADOボールバルブ - GIACOMINI
用途蒸気、冷・温水の設備配管用。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~185最高許容圧力(MPa)4.2バルブ種類ボールバルブ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62933274R950X02181/4
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
62933283R950X022103/8
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
62933299R950X023151/2
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
62933308R950X024203/4
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする