映像機器用スタジオアームHold it

映像機器用スタジオアームHold it - ノガ映像機器用スタジオアームHold it - ノガ映像機器用スタジオアームHold it - ノガ映像機器用スタジオアームHold it - ノガ映像機器用スタジオアームHold it - ノガ映像機器用スタジオアームHold it - ノガ映像機器用スタジオアームHold it - ノガ

3点締めの関節式アームは、中央のノブを締めることで3つの関節を同時にロックし、アームの任意の位置に容易に固定できます。
このシステムによってカメラやモニター、ライト、反射鏡、また撮影対象物などをしっかりと正確に位置決めし、保持することができます。

用途カメラや映像機材、照明、撮影対象物などの保持用。材質/仕上アーム:アルミニウム内容量1個
全7種類を絞り込む
質量(kg)
耐荷重(kg)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
耐荷重(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62936537DG9014207-80210.356464-8485-14
17,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62936546DG9038207-80220.356464-8485-15
17,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
62936555GR9038207-80251.04664-8540-47
30,400
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62936564LC9014207-80180.13264-8591-87
14,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
62936573MG9038207-80240.65564-8608-98
21,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62936589NF9014207-80190.314364-8618-93
16,300
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
62936598NF9038207-80200.314364-8619-53
16,300
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする