曜日別特売

ゴリラポッド 1Kキット

ゴリラポッド 1Kキット - JOBY

ミラーレスカメラを支えるフレキシブル三脚。手持ち撮影や巻き付けての撮影などが可能。
耐荷重1kgとミラーレスカメラをしっかりとサポートするゴリラポッド
脚と雲台の組み合わせでどのような角度にも対応
ゴリラポッドの脚は特許技術で曲がりやすく丈夫な作り
1kg以下で1/4インチ-20カメラねじ対応の機材を搭載可能
脚を自由に曲げられ、巻き付けは勿論、手持ち撮影も可能

材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE、Zinc-Aluminum、アルミ質量(kg)0.197耐荷重(kg)1寸法(cm)2.5×2.5×25.6内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62953145JB01540-PKK
5,630
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする