曜日別特売

ゴリラポッド マグネティック325

ゴリラポッド マグネティック325 - JOBY
(1件のレビュー)

1/4""ネジでコンパクトカメラなどが装着可能なゴリラポッド
90度まで傾けることが可能で縦位置撮影が可能
脚先についたマグネットでポールなどへ取付が可能
脚を自由に曲げられ、巻き付けは勿論、手持ち撮影も可能
耐荷重は325g、コンパクトカメラをしっかりとサポート

仕様デバイス:Point & Shoot Camera材質ABS Plastic、Rare Earth Magnets、ステンレス鋼、TPE質量(kg)0.062寸法(cm)3.5×3.5×17耐荷重(g)325アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62953179JB01543-PKK
3,440
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62953179
2024-04-10
用途: トレイルカメラの固定
その他業種

トレイルカメラの固定で使用しています。脚を枝木に巻き付けたりマグネット付きなので板金につけて必要な箇所を狙って配置できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする