曜日別特売

テレポッド 325

テレポッド 325 - JOBYテレポッド 325 - JOBYテレポッド 325 - JOBYテレポッド 325 - JOBYテレポッド 325 - JOBYテレポッド 325 - JOBY

325gまでのカメラ用のコンパクトバージョン
使い方は、ハンドグリップ・自撮り棒・テーブル三脚・延長ポール三脚の4通り
ボールヘッドの上にJOBYの各種マウントを接続することも可能
コンパクトカメラ、360°カメラなどに最適

仕様デバイス:Point & Shoot Camera材質ステンレス鋼、ABS Plastic、Glass-Filled Nylon Plastic、TPE質量(kg)0.159寸法(cm)3.81×3.81×19.05~56アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62953267JB01549-BWW
5,0603,898
3,198
アウトレット
3,518(税込)
当日出荷
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする