曜日別特売

グリップタイトONEマウント ブラック

グリップタイトONEマウント ブラック - JOBYグリップタイトONEマウント ブラック - JOBYグリップタイトONEマウント ブラック - JOBY

スマートフォンをしっかりと固定し、スマートフォン撮影の幅をより広く
持ち運び時は胸ポケットにコンパクトに収納
ラバーグリップでスマートフォンをしっかりと固定
1/4''のネジ穴で三脚に取り付け可能
スマートフォンを簡単に取り外し可能
スマートフォン取付最大幅9.1cm、取付最小幅5.6cm

材質ABS Plastic、ステンレス鋼、スティール、TPE仕様デバイス:Large Phone、Small Phone質量(kg)0.021寸法(cm)1.8×3.4×8.5アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62953328JB01490-0WW0.021
2,210
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする