曜日別特売

クイックリリース3種パック ボールヘッド3K用

クイックリリース3種パック ボールヘッド3K用 - JOBYクイックリリース3種パック ボールヘッド3K用 - JOBYクイックリリース3種パック ボールヘッド3K用 - JOBYクイックリリース3種パック ボールヘッド3K用 - JOBYクイックリリース3種パック ボールヘッド3K用 - JOBYクイックリリース3種パック ボールヘッド3K用 - JOBYクイックリリース3種パック ボールヘッド3K用 - JOBY

ユニバーサルフラッシュシュー、クイックリリースプレートボールヘッド3K用、GoPro用マウントのセット
カメラ・GoPro・フラッシュなど様々な機材を使い分ける方に

仕様デバイス:Action Video Cam、Camcorder、DSLR、Mic (cold shoe)、Mirrorless、Point & Shoot Camera適合ゴリラポッド3Kキット/ボールヘッド3K/ボールヘッドSLRズーム(BH1)/ゴリラポッドハイブリッド材質ステンレス鋼、ABS Plastic、TPE質量(kg)0.03容量(kg)3寸法(cm)4.57×4.57×1.27アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount, GoPro mount, Universal flash shoe内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62953538JB01554-0WW
1,8801,498
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り7点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする