曜日別特売

携帯はさみ

携帯はさみ - クツワ

極小サイズでキャップ不要のスライドタイプ(刃渡り19mm)
良く切れる日本製刃
鍵やポーチに取り付けできるチェーン付

用途
はさみ
材質
本体:ABS・PP/刃:ステンレス/チェーン:真鍮
質量(g)
7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
44×16×13
刃渡り(mm)
19
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63029655SS113PKピンク
500
取扱い終了
代替品有
63029646SS113MTミント
500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63029655SS113PK83314798SS121PKSS113PK 携帯はさみ クツワ 83314798携帯はさみクツワ1丁
509
欠品中
税込560
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ/ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする