TRUSCO
コバンザメ樹脂ボックス
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取付けできます。
消毒液などのボトル収納に最適です。
用途
消毒液などのボトルの吸着管理に。
小物類の管理
小物工具・筆記用具の収納と管理。
材質/仕上
本体:ポリカーボネート、マグネットシート
高さ(mm)
100
吸着力(N/cm
2
)
1.078以上
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
最大積載量(kg/個)
最大積載量(kg)
内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63048634
KBZ-ASBL
200
120
100
1.5
1.5/本
109×90×98.5
¥
3,120
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
63048643
KBZ-ASBS
120
80
85
1
1/本
69×75×98.5
¥
2,370
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください